https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24996044-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhtTlM4eE1EYzJPRFF5TWpBM05qUTBOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPVFl3TkRSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZDAzNmNkOWJkYTlhNjYzNGExNWJmMmJlNjQzYjE1YzRhZDRhZGNkZWFkYTViN2YwZGI3YWYwZDc2ZTkxZmI5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24996044-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhtTlM4eE1EYzJPRFF5TWpBM05qUTBOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPVFl3TkRSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZDAzNmNkOWJkYTlhNjYzNGExNWJmMmJlNjQzYjE1YzRhZDRhZGNkZWFkYTViN2YwZGI3YWYwZDc2ZTkxZmI5
THOMSON
THOMSON
190-9409
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 190-9409
Ball Screw; Precision; 1-1/2" Diameter; 2" Lead; Right Hand Thread; Steel Material
制造商部件号
190-9409
BDI部件号
24996044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E9%85%8D%E4%BB%B6/190-9409/p/24996044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
名称
Screw
关键字串
Ball
产品明细
Ball Screw
产品规格
Precision; 1.5" Diameter; 2" Lead; Right Hand Thread; Steel Material
详细描述
Ball Screw; Precision; 1-1/2" Diameter; 2" Lead; Right Hand Thread; Steel Material
