WBK10L-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKACSRYX-LCKNUT-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWkM4eE1EYzJOakUxTnpRM09UazJOaTlKVGtST1UwdEJRMU5TV1ZoZlRFTkxUbFZVWDFOUlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGI1NjVlYzNmMjhiNzNjZTlkNzg1YmU4NzU0NTZiZGFlNmJmOWNiZTBiMTkxMTA3MmM1NTgwNzNlNTYyZDUzMw
1196736 滚珠丝杠配件 

NSK NSK

WBK10L-01

描述

NSK WBK10L-01 ; 轴承/丝杠支撑轴承

Locknut; Square; M10 X 1 Thread | 17 MM L X 8 MM W X 17 MM H; Steel; Used with WBK10-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit

制造商部件号

NSK WBK10L-01

BDI部件号
1196736

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176487316
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Locknut
尺寸
M10 X 1 Thread | 17 MM L X 8 MM W X 17 MM H
材料
Steel
与...一起用
WBK10-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One M4 Set Screw
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Locknut
关键字串
Square Ball Screw
制造商货号
WBK10L-01
重量/磅
0.022
详细描述
Locknut; Square; M10 X 1 Thread | 17 MM L X 8 MM W X 17 MM H; Steel; Used with WBK10-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit