NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
WKB2661
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES WKB2661
Wiper Kit; Brush; 3.76 IN OD X 0.188 IN T; Used with 3 IN SBN | 3 IN SEL Ball Nut
制造商部件号
WKB2661
BDI部件号
22853279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E9%85%8D%E4%BB%B6/WKB2661/p/22853279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Wiper Kit
尺寸
3.76 IN OD X 0.188 IN T
与...一起用
3 IN SBN | 3 IN SEL Ball Nut
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Includes 2 Wipers - 2 Retainers
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Wiper Kit
关键字串
Brush Ball Screw
制造商货号
WKB2661
重量/磅
0.25
详细描述
Wiper Kit; Brush; 3.76 IN OD X 0.188 IN T; Used with 3 IN SBN | 3 IN SEL Ball Nut

