NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
12254
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 12254
Ball Screw; 2-1/2" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 72" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; 20254 Ball Nut Series
制造商部件号
12254
BDI部件号
22853507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/12254/p/22853507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
40.52
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠螺母系列
20254
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | ACME | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
12254
重量/磅
89.34
详细描述
Ball Screw; 2-1/2" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 72" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; 20254 Ball Nut Series
螺杆长度
72 英寸 | 1828.8 毫米
螺栓直
2.5英寸 | 63.5毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米