https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25165202-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1ppOHhNREk1TlRRMU9UZzNNamM1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpVeU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWRkOGQwOGJlNmEwMmE5YmJlODQ0ZDRmNTM2ZjlhNzcwZWM4YzVmMjE5ZjJhNzlmNGE1NjBkMDNmMjhkODgzMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25165202-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1ppOHhNREk1TlRRMU9UZzNNamM1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpVeU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWRkOGQwOGJlNmEwMmE5YmJlODQ0ZDRmNTM2ZjlhNzcwZWM4YzVmMjE5ZjJhNzlmNGE1NjBkMDNmMjhkODgzMw
THOMSON
THOMSON
190-9098 X 36IN
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 190-9098 X 36IN
Ball Screw; Precision; 0.631" Diameter; 0.2" Lead; 36" Length; Right Hand; Alloy Steel
制造商部件号
190-9098 X 36IN
BDI部件号
25183519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/190-9098-X-36IN/p/25183519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
名称
Screw
关键字串
Ball
产品明细
Ball Screw
产品规格
Precision; 0.631" Diameter; 0.2" Lead; 36" Length; Right Hand; Alloy Steel
详细描述
Ball Screw; Precision; 0.631" Diameter; 0.2" Lead; 36" Length; Right Hand; Alloy Steel

