BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
BAS/32X10RX3.969T5/R/21GXX/72GXXX/787/0
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH BAS/32X10RX3.969T5/R/21GXX/72GXXX/787/0
Ball Screw; 32MM Diameter; 10MM Lead; Right Hand
制造商部件号
BAS/32X10RX3.969T5/R/21GXX/72GXXX/787/0
BDI部件号
25157083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/BAS-32X10RX3-969T5-R-21GXX-72GXXX-787-0/p/25157083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
名称
Screw
关键字串
Ball
产品明细
Ball Screw
产品规格
32MM Diameter; 10MM Lead; Right Hand
详细描述
Ball Screw; 32MM Diameter; 10MM Lead; Right Hand
