https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25197510-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJoaE5DOHhNRFV3TnpRMU5EVXhNekU0TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RjMU1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjdlNDZjNjFmZjQ5ZWExMmRkMzk2YzY0MzFjZTdjZjNlMjE3MjI4MzYwYTY4OWVlODhiMjVmOTNmOTllNmFmNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25197510-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJoaE5DOHhNRFV3TnpRMU5EVXhNekU0TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RjMU1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjdlNDZjNjFmZjQ5ZWExMmRkMzk2YzY0MzFjZTdjZjNlMjE3MjI4MzYwYTY4OWVlODhiMjVmOTNmOTllNmFmNQ
THK
THK
BLK3636-3.6ZZ+2700LT
THK THK
描述
THK BLK3636-3.6ZZ+2700LT
Ball Screw; 36MM Outside Diameter; 2700MM Length; 30.7MM Thread Minor Diameter; 36 Lead; 115MM Flange Diameter; End Seals; No Preload
制造商部件号
BLK3636-3.6ZZ+2700LT
BDI部件号
27493480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/BLK3636-3-6ZZ+2700LT/p/27493480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00124
名称
Screw
关键字串
Ball
产品明细
Ball Screw
产品规格
36MM Outside Diameter; 2700MM Length; 30.7MM Thread Minor Diameter; 36 Lead; 115MM Flange Diameter; End Seals; No Preload
详细描述
Ball Screw; 36MM Outside Diameter; 2700MM Length; 30.7MM Thread Minor Diameter; 36 Lead; 115MM Flange Diameter; End Seals; No Preload

