https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBSCRWX-TLD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrTWk4eE1EQXlPRFUwTXpFNE1EZ3pNQzlKVGtST1QwOUNVME5TVjFoZlZFeEVYMEpUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDRmODFjZmY0Zjc3ZjM1MzFhOGQzNTY0ZWNiODIzOWNhMGYzYjM2NWJlZjc0YjFmNjUxZTJkOWRjODY0YmMx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBSCRWX-TLD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrTWk4eE1EQXlPRFUwTXpFNE1EZ3pNQzlKVGtST1QwOUNVME5TVjFoZlZFeEVYMEpUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDRmODFjZmY0Zjc3ZjM1MzFhOGQzNTY0ZWNiODIzOWNhMGYzYjM2NWJlZjc0YjFmNjUxZTJkOWRjODY0YmMx
NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
TL1250-0200RS 108
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES TL1250-0200RS 108
Ball Screw; 1-1/4" Screw Diameter; 0.2" Thread Lead; 108" Screw Length; Right Hand | Left Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel
制造商部件号
TL1250-0200RS 108
BDI部件号
24518610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/TL1250-0200RS-108/p/24518610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand | Left Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | ACME | Black Oxide Finish | Twin Lead
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
TL1250-0200RS 108
详细描述
Ball Screw; 1-1/4" Screw Diameter; 0.2" Thread Lead; 108" Screw Length; Right Hand | Left Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel
螺杆长度
108 英寸 | 2743.2 毫米
螺栓直
1.25英寸 | 31.75毫米
螺纹导程
0.2 英寸 | 5.08 毫米

