对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TL1500-0250RS 108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBSCRWX-TLD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrTWk4eE1EQXlPRFUwTXpFNE1EZ3pNQzlKVGtST1QwOUNVME5TVjFoZlZFeEVYMEpUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDRmODFjZmY0Zjc3ZjM1MzFhOGQzNTY0ZWNiODIzOWNhMGYzYjM2NWJlZjc0YjFmNjUxZTJkOWRjODY0YmMx
24518614 滚珠丝杠 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

TL1500-0250RS 108

描述

NOOK INDUSTRIES TL1500-0250RS 108

Ball Screw; 1-1/2" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 108" Screw Length; Right Hand | Left Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel

制造商部件号

TL1500-0250RS 108

BDI部件号
24518614

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand | Left Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | ACME | Black Oxide Finish | Twin Lead
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
TL1500-0250RS 108
详细描述
Ball Screw; 1-1/2" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 108" Screw Length; Right Hand | Left Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel
螺杆长度
108 英寸 | 2743.2 毫米
螺栓直
1.5英寸 | 38.1毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新