NIPPON LINEAR
NIPPON LINEAR
SSP 13A-1-360
NIPPON LINEAR NIPPON LINEAR
描述
NIPPON LINEAR SSP 13A-1-360
制造商部件号
SSP 13A-1-360
BDI部件号
21537692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/SSP-13A-1-360/p/21537692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112