INA
INA
GW40
INA INA
描述
INA GW40
40MM Bore; 2 Bolt Support Block; 32MM Overall Length; 108MM Overall Width; 86MM Overall Height; 50MM Base to Center of Shaft; 86MM Bolt Center Across Shaft; 9MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
GW40
BDI部件号
1173796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/GW40/p/1173796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802042016
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
W | WH
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GW40
重量/磅
1.477
详细描述
40MM Bore; 2 Bolt Support Block; 32MM Overall Length; 108MM Overall Width; 86MM Overall Height; 50MM Base to Center of Shaft; 86MM Bolt Center Across Shaft; 9MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
总宽
4.252 英寸 | 108 毫米
总高
3.386 英寸 | 86 毫米
底座到轴心
1.969 英寸 | 50毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
全长
1.26 英寸 | 32 毫米
轴安装孔间
3.386英寸 | 86毫米


