INA
INA
GWA30
INA INA
描述
INA GWA30
30MM Bore; 2 Bolt Support Block; 28MM Overall Length; 84MM Overall Width; 68MM Overall Height; 40MM Base to Center of Shaft; 68MM Bolt Center Across Shaft; 9MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
GWA30
BDI部件号
1173801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/GWA30/p/1173801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054362376965
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
W | WH
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GWA30
重量/磅
0.838
详细描述
30MM Bore; 2 Bolt Support Block; 28MM Overall Length; 84MM Overall Width; 68MM Overall Height; 40MM Base to Center of Shaft; 68MM Bolt Center Across Shaft; 9MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
全长
1.102 英寸 | 28 毫米
轴安装孔间
2.677英寸 | 68毫米
底座到轴心
1.575 英寸 | 40毫米
总宽
3.307 英寸 | 84 毫米
总高
2.677 英寸 | 68 毫米


