对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GWN20-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASBLKXX-2BLT-GWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaE5TODVNekUxTURZMk1UVXdPVFF5TG1wd1p3fGFlODk5YjcxZWZlNWVjMmQyZGI0ZGVkNmJiMmUzYTJiYjllMTk2MWY1YzZhMTRmOGYxYmU2MDQ1Y2MzYTBmMTY
1173806 支撑块 

INA INA

GWN20-B

描述

INA GWN20-B

20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 30MM Overall Length; 60MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 42MM Bolt Center Across Shaft; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum

制造商部件号

GWN20-B

BDI部件号
1173806

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643190305
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
W | WH
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M10 Bolt
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GWN20-B
重量/磅
0.375
详细描述
20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 30MM Overall Length; 60MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 42MM Bolt Center Across Shaft; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
全长
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
总高
1.969 英寸 | 50 毫米
轴安装孔间
1.654英寸 | 42毫米
底座到轴心
1.181 英寸 | 30毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新