EWELLIX
EWELLIX
LSCS 25
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LSCS 25
25MM Bore; 6 Bolt Support Block; 28MM Overall Length; 80MM Overall Width; 53MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 60MM Bolt Center Across Shaft; 6.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
LSCS 25
BDI部件号
1413797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/LSCS-25/p/1413797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314050229
重量 / Kilogram
0.139
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
ESSC | LJM | LJT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Secondary Mounting Hole Diameter 6.4 MM
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
LSCS 25
重量/磅
0.309
详细描述
25MM Bore; 6 Bolt Support Block; 28MM Overall Length; 80MM Overall Width; 53MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 60MM Bolt Center Across Shaft; 6.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
安装孔直
0.252英寸 | 6.4毫米
全长
1.102 英寸 | 28 毫米
总宽
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
总高
2.087 英寸 | 53 毫米
轴安装孔间
2.362英寸 | 60毫米
底座到轴心
1.181 英寸 | 30毫米