LSHS 12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LSHS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnek1DOHhNREk1TXpjME1qSXdOekF3Tmk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURk5JVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlMTJhN2E1NmI4NGVjNzYwZTE2YTM0ZDk5YTI1MDgxZDZmNDI0ODY1MTE5MTcyYjA3MDM0YzRjNTY0MGYxNDU
1413769 支撑块 

EWELLIX EWELLIX

LSHS 12

描述

EWELLIX LSHS 12

Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 40MM Overall Length; 18MM Overall Width; 33MM Overall Height; 19MM Base to Center of Shaft; 27MM Bolt Center Across Shaft; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series

制造商部件号

LSHS 12

BDI部件号
1413769

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314050816
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
LBB
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
重量/磅
0.11023
详细描述
Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 40MM Overall Length; 18MM Overall Width; 33MM Overall Height; 19MM Base to Center of Shaft; 27MM Bolt Center Across Shaft; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
安装孔直
0.209英寸 | 5.3毫米
总高
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
全长
1.575 英寸 | 40 毫米
轴安装孔间
1.063英寸 | 27毫米
底座到轴心
0.748 英寸 | 19毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新