EWELLIX
EWELLIX
LSNS 12
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LSNS 12
Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 43MM Overall Length; 20MM Overall Width; 35MM Overall Height; 20MM Base to Center of Shaft; 30MM Bolt Center Across Shaft; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
制造商部件号
LSNS 12
BDI部件号
1423044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/LSNS-12/p/1423044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 4 |
| BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314273437
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
LBB
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
重量/磅
0.13228
详细描述
Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 43MM Overall Length; 20MM Overall Width; 35MM Overall Height; 20MM Base to Center of Shaft; 30MM Bolt Center Across Shaft; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
轴安装孔间
1.181英寸 | 30毫米
安装孔直
0.209英寸 | 5.3毫米
全长
1.693 英寸 | 43 毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
总高
1.378 英寸 | 35 毫米
底座到轴心
0.787 英寸 | 20毫米


