对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RW16C https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMk5TOHhNRFEzT0RrNU1qZzRNemMwTWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5rTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDkyMzEyYzllZjEyNGEzOGRjNWY2NTRkNGY3YmRlMjA3NGJmNjFjYWVjMzY5ODU4MGQ4NWQxOGViMTNjNmMwMA
854883 旋转轴承 

THOMSON THOMSON

RW16C

描述

THOMSON RW16C

Roundway Bearing; 1" Shaft Diameter; 3-3/4" Bearing Length; 15/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning

制造商部件号

RW16C

BDI部件号
854883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101352
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
None
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
1 L PD
材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Through Hole
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW16C
重量/磅
1.1
详细描述
Roundway Bearing; 1" Shaft Diameter; 3-3/4" Bearing Length; 15/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
轴安装孔间
0英寸 | 0毫米
安装孔直
0.469英寸 | 11.913毫米
安装座长
0英寸 | 0毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
安装座宽
0英寸 | 0毫米
安装座高
0英寸 | 0毫米
轴承长
3.75英寸 | 95.25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新