

THOMSON
THOMSON
RW16S
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RW16S ; 轴承/推力滚子轴承
Roundway Bearing; 1" Shaft Diam; 3-3/4" Bearing Len; Single; 5" Mounting Block Len; 2.13" Mounging Block Wid; 0.8" Mounting Block Hght; 1.63" Bolt Center Across Shaft; 1/4" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
制造商部件号
THOMSON RW16S
BDI部件号
854884
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%BD%B4%E6%89%BF/RW16S/p/854884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101369
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
Single
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
1 L PD
材料
Steel Roller | Malleable Iron Block
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW16S
重量/磅
2.2
详细描述
Roundway Bearing; 1" Shaft Diam; 3-3/4" Bearing Len; Single; 5" Mounting Block Len; 2.13" Mounging Block Wid; 0.8" Mounting Block Hght; 1.63" Bolt Center Across Shaft; 1/4" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
轴承长
3.75英寸 | 95.25毫米
轴安装孔间
1.63英寸 | 41.402毫米
安装座宽
2.13英寸 | 54.102毫米
安装座长
5英寸 | 127毫米
安装孔直
0.25英寸 | 6.35毫米
安装座高
0.8英寸 | 20.32毫米