https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-A81420-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnME5DOHhNRFEzT1RBMk1ERTFOalEwTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUVRneE5ESXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI3ZGUyOWM5OWM1NTVmNGFlMjdlNmRkN2FhZGM3MTkxNjA2MmY4N2ZlYzk5NTllMWMyODBiMTdhNTdlNzRlYzY
THOMSON
THOMSON
A487296
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON A487296
3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
A487296
BDI部件号
853622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/A487296/p/853622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486100430
重量 / Kilogram
4.31
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
A487296
重量/磅
9.5
详细描述
3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
长度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米