

THOMSON
THOMSON
ADJ162536SS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON ADJ162536SS
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Stainless Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
ADJ162536SS
BDI部件号
853648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/ADJ162536SS/p/853648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486100065
重量 / Kilogram
0.173
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Stainless Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision | Corrosion Resistant | Stainless Steel Ball | Stainless Steel Retainer | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
ADJ162536SS
重量/磅
0.429
详细描述
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Stainless Steel Housing; Self Aligning
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米