https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABLNRBRG-PL-FLA-CLSD-AL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoa1pDOHhNREEzTmpRM05ERTNPVFl4TkM5SlRrUlFRVUpNVGxKQ1VrZGZVRXhmUmt4QlgwTk1VMFJmUVV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjMjMzYTdkMTkyZDQzNTVkNTdjNDQ1NDNkMDkxYWNiMTA3OTM2YmYwMTQwYTVhNjFjMzE2NTE4NGU2ZTI4Mjkw
PBC LINEAR
PBC LINEAR
FLA12
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PACIFIC FLA-12 ; 轴承配件/轴套
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Self Aligning
制造商部件号
FLA12
BDI部件号
21453553
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/FLA12/p/21453553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned | Frelon Gold Liner | Optional Stainless Steel
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
FLA12
重量/磅
0.109
详细描述
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Self Aligning
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
长度
1.625 英寸 | 41.275 毫米