https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABLNRBRG-PL-FLA-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcyTkM4eE1EYzNNRGs1TURJd01qa3hNQzlKVGtSUVFVSk1UbEpDVWtkZlVFeGZSa3hCWDBOTVUwUmZRVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2YmE1M2ZmOGQyZmMzYjhmMTg3NzE3YzU3Y2UwMTZlMzVjYjIxOWQyYjU1YjJjOTE5ZGRlNTU0MzJkZGI4MGQ
PBC LINEAR
PBC LINEAR
FLA32
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR FLA32
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Self Aligning
制造商部件号
FLA32
BDI部件号
21845053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/FLA32/p/21845053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned | Frelon Gold Liner | Optional Stainless Steel
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
FLA32
重量/磅
1.442
详细描述
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Self Aligning
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
长度
4 英寸 | 101.6 毫米