PBC LINEAR
PBC LINEAR
FMC08
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR FMC08
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
FMC08
BDI部件号
22684903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/FMC08/p/22684903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Frelon Gold Liner | Compensated ID | Optional Stainless Steel
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Plain Linear
制造商货号
FMC08
制造商内部编号
0
重量/磅
0.02
详细描述
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
长度
0.984 英寸 | 25 毫米