https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBU16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobU1pOHhNRFEzT1RBMk9ESTRNamt4TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVXhOa0ZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzMzFhN2I2NmI3OTBiYmI0ZDYxZmQwZTU2ZjYyYmEzNWRkNzMyMTBkOGYyOTkxYmMxYzk0YjY2MzdiNmVmN2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBU16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobU1pOHhNRFEzT1RBMk9ESTRNamt4TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVXhOa0ZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzMzFhN2I2NmI3OTBiYmI0ZDYxZmQwZTU2ZjYyYmEzNWRkNzMyMTBkOGYyOTkxYmMxYzk0YjY2MzdiNmVmN2Q
THOMSON
THOMSON
FNYBU06AL
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBU06AL
3/8" Bore; 5/8" Outside Diamter; 7/8" Length; Round Bore | Plain; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Self Aligning
制造商部件号
FNYBU06AL
BDI部件号
853680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/FNYBU06AL/p/853680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486204190
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Aluminum
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FluoroNyliner | Self Lubricating | Compensated ID | Precision Machined
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
FNYBU06AL
重量/磅
0.013
详细描述
3/8" Bore; 5/8" Outside Diamter; 7/8" Length; Round Bore | Plain; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Self Aligning
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
长度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

