INA
INA
INA PAB20PPAS
INA INA
描述
INA PAB20PPAS ; 轴承/直线轴承
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Plain; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
PAB20-PP-AS
BDI部件号
1412024
详情
153.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-PAB20PPAS/p/1412024
单价(不含税)
¥153.00 / 套
¥514.00 / 套 BDIExpress
¥514.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802061505
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Greased | With Lubrication Holes on Outer Ring
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
PAB20-PP-AS
重量/磅
0.18
详细描述
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Plain; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Not Self Aligning
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
长度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米