INA
INA
KBOZ08
INA INA
描述
INA KBOZ08
1/2" Bore; 7/8" Outside Diamter; 1-1/4" Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KBOZ08
BDI部件号
1174537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KBOZ08/p/1174537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643180849
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B04270
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KBOZ08
重量/磅
0.06
详细描述
1/2" Bore; 7/8" Outside Diamter; 1-1/4" Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米