https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KBS-ADJ-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneU15OHhNREEzTmpNMU5EVTNOalF4TkM5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzBKVFgwRkVTbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwMDI0MjM2ZTk4M2FhYjYzODQyNmM3OTA2NGIyMzY5ZGE3MWU3N2Y0Mzg0ZmZlYmU4MTg3NzAzOTE1NDc1MWNm
INA
INA
KBS40-PP
INA INA
描述
INA KBS40-PP
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KBS40-PP
BDI部件号
18316341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KBS40-PP/p/18316341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364120733
重量 / Kilogram
0.597
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KBS40-PP
重量/磅
1.584
详细描述
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米