

NTN
NTN
KH1630
NTN NTN
描述
NTN KH1630
Linear Ball Bearing; 16MM Bore; 24MM Outside Diameter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; None; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KH1630
BDI部件号
1221377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KH1630/p/1221377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359086867
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.05952
详细描述
Linear Ball Bearing; 16MM Bore; 24MM Outside Diameter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; None; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米