https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLNRBRG-BL-KH-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMFl5OHhNRFF5TlRNNE1qZ3pNREV4TUM5SlRrUk9WRTVNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzBoZlEweFRSRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NGZjNTZhNmQzOTNiMTQxYjFmODg5NTI0ZDE4MTEzYWU4OWU2YTE1NzZlMWY2N2UxZDUzOWRmMzc0MWIwYjRh
NTN
NTN
KH5070
NTN NTN
描述
NTN KH5070
Linear Ball Bearing; 50MM Bore; 62MM Outside Diameter; 70MM Length; Round Bore | Ball; Closed; None; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KH5070
BDI部件号
1221392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KH5070/p/1221392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359086966
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.52911
详细描述
Linear Ball Bearing; 50MM Bore; 62MM Outside Diameter; 70MM Length; Round Bore | Ball; Closed; None; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
长度
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米