https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KN-CLSD-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55OHhNREUwTVRnME5ERTNOamt5Tmk5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzA1ZlEweFRSRjlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyMDc0ODc4ZGMzMzljOTY4NmIwMzk2M2NlNzI4YzMyMWMzYmRkYWQyMmE1NTEzMTA2OTk1ZDEzOWVkNjFmNzQ3
INA
INA
KN3068-PP
INA INA
描述
INA KN3068-PP
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Self Aligning
制造商部件号
KN3068-PP
BDI部件号
1411794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KN3068-PP/p/1411794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.228
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Aluminum
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Relubricatable | Adjustable Angle
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.419
详细描述
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Self Aligning
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
长度
2.677 英寸 | 68 毫米