https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KN-CLSD-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55OHhNREUwTVRnME5ERTNOamt5Tmk5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzA1ZlEweFRSRjlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyMDc0ODc4ZGMzMzljOTY4NmIwMzk2M2NlNzI4YzMyMWMzYmRkYWQyMmE1NTEzMTA2OTk1ZDEzOWVkNjFmNzQ3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KN-CLSD-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55OHhNREUwTVRnME5ERTNOamt5Tmk5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzA1ZlEweFRSRjlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyMDc0ODc4ZGMzMzljOTY4NmIwMzk2M2NlNzI4YzMyMWMzYmRkYWQyMmE1NTEzMTA2OTk1ZDEzOWVkNjFmNzQ3
INA
INA
KN40-B
INA INA
描述
INA KN40-B
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
KN40-B
BDI部件号
1174827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KN40-B/p/1174827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643206716
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Adjustable Angle
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KN40-B
重量/磅
0.772
详细描述
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
长度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

