

INA
INA
KX10-B-PP
INA INA
描述
INA KX10-B-PP
5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diamter; 1-1/2" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
KX10-B-PP
BDI部件号
1175142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KX10-B-PP/p/1175142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369009217
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plastic Cage
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KX10-PP
重量/磅
0.111
详细描述
5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diamter; 1-1/2" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米