EWELLIX
EWELLIX
LBBR 8-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LBBR 8-2LS
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LBBR 8-2LS
BDI部件号
1413793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBBR-8-2LS/p/1413793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 25 |
BDI- 匈牙利 | 26 |
BDI- 罗马尼亚 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314052001
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBBR 8-2LS
重量/磅
0.015
详细描述
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米