https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBCF-30D-2LS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnM09TOHhNREk1TXpVeE9ERXdOalkxTkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpEUmw4ek1FUmZNa3hUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOGNlOWNiMGRjY2MxZTg4ZDZmNGIxNzkyNWEwZGJmNWE4OTk5Njk5MTkxZGJhYzNiZTc1MTFlZjM0ZGZkOGNj
EWELLIX
EWELLIX
LBCF 16 D
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LBCF 16 D
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Shields; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
LBCF 16 D
BDI部件号
1238292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBCF-16-D/p/1238292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314344472
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Shields
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBCF 16 A
重量/磅
0.035
详细描述
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Shields; Steel Housing; Self Aligning
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
长度
1.417 英寸 | 36 毫米