EWELLIX
EWELLIX
LBCR 40 D
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LBCR 40 D
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LBCR 40 D
BDI部件号
1413527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBCR-40-D/p/1413527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314230027
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Shields
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable | Synthetic Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBCR 40 A
重量/磅
0.573
详细描述
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
长度
3.15 英寸 | 80 毫米