https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBCT-30D-2LS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnd01pOHhNREk1TXpVeE9UWTNPVFV4T0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpEVkY4ek1FUmZNa3hUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWM3MWUxYmM3NjViZjliNmU1NGVkZDdmY2U3ODdkZTEyZDUwZTNlNWE3NmYyNmE0Y2I5ZmEyM2QyZTg4MzZj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBCT-30D-2LS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnd01pOHhNREk1TXpVeE9UWTNPVFV4T0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpEVkY4ek1FUmZNa3hUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWM3MWUxYmM3NjViZjliNmU1NGVkZDdmY2U3ODdkZTEyZDUwZTNlNWE3NmYyNmE0Y2I5ZmEyM2QyZTg4MzZj
EWELLIX
EWELLIX
LBCT 12 D-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
SKF LBCT 12A-2LS ; 轴承/直线轴承
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LBCT 12 A-2LS
BDI部件号
1413552
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBCT-12-D-2LS/p/1413552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 53 |
| BDI- 匈牙利 | 53 |
| BDI- 罗马尼亚 | 53 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314344182
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable | Double Lip Seal
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBCT 12 A-2LS
重量/磅
0.029
详细描述
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
长度
1.26 英寸 | 32 毫米

