EWELLIX
EWELLIX
LBXR 10G
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LBXR 10G
5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diamter; 1-1/2" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LBXR 10G
BDI部件号
1303755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBXR-10G/p/1303755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314312570
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Resin Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBXR 10G
重量/磅
0.187
详细描述
5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diamter; 1-1/2" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米


