https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOLNRBRG-BL-LK-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhoTmk4eE1EYzJOekUxT0RZME1EWTNNQzlKVGtSSlMwOU1UbEpDVWtkZlFreGZURXRmUTB4VFJGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzMjRmMDQ1ODc3YjU5NGY3YmViMDYyMmNmN2Q3YjY4MzZhZmNmNTkzZjk0OGQ4ZjkxZDg2OGYzMGIzNzE1Yzg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOLNRBRG-BL-LK-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhoTmk4eE1EYzJOekUxT0RZME1EWTNNQzlKVGtSSlMwOU1UbEpDVWtkZlFreGZURXRmUTB4VFJGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzMjRmMDQ1ODc3YjU5NGY3YmViMDYyMmNmN2Q3YjY4MzZhZmNmNTkzZjk0OGQ4ZjkxZDg2OGYzMGIzNzE1Yzg
IKO
IKO
LK2540
IKO IKO
描述
IKO LK2540
25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LK2540
BDI部件号
515195
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LK2540/p/515195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557036354
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LK2540
重量/磅
0.135
详细描述
25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
长度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米

