IKO
IKO
LM304564AJ
IKO IKO
描述
IKO LM304564AJ
30MM Bore; 45MM Outside Diamter; 64MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LM304564AJ
BDI部件号
515285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM304564AJ/p/515285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557037221
重量 / Kilogram
0.285
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LM304564AJ
重量/磅
0.551
详细描述
30MM Bore; 45MM Outside Diamter; 64MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.772 英寸 | 45 毫米
长度
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米


