IKO
IKO
LME254058AJ
IKO IKO
描述
IKO LME254058AJ
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LME254058AJ
BDI部件号
515434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LME254058AJ/p/515434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557038747
重量 / Kilogram
0.219
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LME254058AJ
重量/磅
0.483
详细描述
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
长度
2.283 英寸 | 58 毫米