https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-LME-UU-AJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnM1pDOHhNRFEyT0RjME16a3dOVE14TUM5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZURTFGWDFWVlgwRktYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVmNTEwYWEwNDc0NTE4Mzc2OTg4Y2E5NDE5ZDU1NGI0YWM4OThjNDhhMmE3Y2EwYjU4MWUwZGM0ZjkxNDRlZWQ
IKO
IKO
LME406280NUUAJ
IKO IKO
描述
IKO LME406280NUUAJ
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LME406280NUUAJ
BDI部件号
515462
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LME406280NUUAJ/p/515462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557038983
重量 / Kilogram
0.693
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Synthetic Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LME406280NUUAJ
重量/磅
1.53
详细描述
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
长度
3.15 英寸 | 80 毫米