

THK
THK
LMF 30MUU
THK THK
描述
THK LMF 30MUU
Linear Bearing; 4 Bolt Round Flange; 30MM Bore; 45MM OD; 64MM Length Thru Bore; Iron Housing
制造商部件号
LMF 30MUU
BDI部件号
24977764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LMF-30MUU/p/24977764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Bearing
关键字串
Linear
产品明细
Linear Bearing
产品规格
4 Bolt Round Flange; 30MM Bore; 45MM OD; 64MM Length Thru Bore; Iron Housing
详细描述
Linear Bearing; 4 Bolt Round Flange; 30MM Bore; 45MM OD; 64MM Length Thru Bore; Iron Housing