IKO
IKO
LMS 4 F
IKO IKO
描述
IKO LMS 4 F
4MM Bore; 8MM Outside Diamter; 12MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Stainless Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LMS 4 F
BDI部件号
23284236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LMS-4-F/p/23284236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557039331
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Stainless Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistant | High Accuracy Class | Miniature
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LMS4F
制造商内部编号
0
重量/磅
0.006
详细描述
4MM Bore; 8MM Outside Diamter; 12MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Stainless Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
长度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米


