EWELLIX
EWELLIX
LPBR 20
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LPBR 20
20MM Bore; 28MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Thermoplastic Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LPBR 20
BDI部件号
1413749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LPBR-20/p/1413749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314050328
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Thermoplastic
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Self Lubricating
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
LPBR 20
重量/磅
0.024
详细描述
20MM Bore; 28MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Thermoplastic Housing; Not Self Aligning
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
长度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米