IKO
IKO
LSAG6C1HS2
IKO IKO
描述
IKO LSAG6C1HS2
Linear Ball Bearing; 5.2MM Bore; 12MM Outside Diamter; 21MM Length; Round Bore | Ball; Closed; None; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LSAG6C1HS2
BDI部件号
21438418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSAG6C1HS2/p/21438418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.0176
详细描述
Linear Ball Bearing; 5.2MM Bore; 12MM Outside Diamter; 21MM Length; Round Bore | Ball; Closed; None; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.205 英寸 | 5.2 毫米
长度
0.827 英寸 | 21 毫米



