https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-MAM25OPNWW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoaU5TOHhNRFEzT0RrNE1qSXdNVE0zTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZUVUZOTWpWUFVFNVhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTg5ODE2YzQ1ZTk4NjA0NWQ0MjA3MGJlZjc0MTQ5M2Q1MDJlNzVmNzA3NDMzNjAxZDc1NjcwYzExOTZlODRmNQ
THOMSON
THOMSON
MAM12OPNW
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON MAM12OPNW
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
MAM12OPNW
BDI部件号
854543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/MAM12OPNW/p/854543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486235910
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
1 Seal
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
MAM12OPNW
重量/磅
0.088
详细描述
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米