

THOMSON
THOMSON
MAM12WW
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON MAM12WW
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
MAM12WW
BDI部件号
854550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/MAM12WW/p/854550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486235965
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
MAM12WW
重量/磅
0.088
详细描述
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米