对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MAM12WWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-MAM30WW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMU15OHhNRFEzT0RrNE1UUTBOemN4TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVFVGTk16QlhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWJjNmFjNDIxYzk3M2VjNDkxOWU4MDUzYWUyOWMwZjU4MTIyY2RhYWJkMmRiZjcwMGFmOWJjNGUyM2JhZThlZA
854551 未安装轴承 

THOMSON THOMSON

MAM12WWSS

描述

THOMSON MAM12WWSS

12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Stainless Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

MAM12WWSS

BDI部件号
854551

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486900924
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Stainless Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistant | Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
MAM12WWSS
重量/磅
0.088
详细描述
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Stainless Steel Housing; Not Self Aligning
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新