https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-MAM25ADJWW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMk5DOHhNRFEzT0RrNE1Ua3pPVEl6TUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZUVUZOTWpWQlJFcFhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTNlMzMwODgzNDlhNzQ0NTgzZTk4ZDVlZGI5NmE3OGI1ZTJjY2E4NTQ2YzA0MjdkZmZmNzQ5YWQ1ODYxNDUzNQ
THOMSON
THOMSON
MAM20ADJSS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON MAM20ADJSS
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Stainless Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
MAM20ADJSS
BDI部件号
854571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/MAM20ADJSS/p/854571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486901013
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Stainless Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistant | Chrome Steel Ball | Delrin Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
MAM20ADJSS
重量/磅
0.243
详细描述
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Stainless Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米