https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-MAM25OPNWW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoaU5TOHhNRFEzT0RrNE1qSXdNVE0zTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZUVUZOTWpWUFVFNVhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTg5ODE2YzQ1ZTk4NjA0NWQ0MjA3MGJlZjc0MTQ5M2Q1MDJlNzVmNzA3NDMzNjAxZDc1NjcwYzExOTZlODRmNQ
THOMSON
THOMSON
MAM40OPN
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON MAM40OPN
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
MAM40OPN
BDI部件号
854627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/MAM40OPN/p/854627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486236931
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
MAM40OPN
重量/磅
1.389
详细描述
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
长度
3.15 英寸 | 80 毫米